BLICKLE HITTEBESTENDIGE THERMOPLAST - POHI 100/12-45G

Thermoplast-wiel Blickle TempLine® Performance, hittebestendig

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:POHI 100/12-45G
Rubix:31051612
Fabrikant:746537
EAN:4047526110680
BLICKLE HITTEBESTENDIGE THERMOPLAST - POHI 100/12-45G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE HITTEBESTENDIGE THERMOPLAST - POHI 100/12-45G


Wielen:

  • hittebestendig thermoplast, slagvast, hardheid 85 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur donkergrijs
  • autoclaafbestendig (glijlager en variant met roestvrijstalen kogellager met hittebestendig vet "-HXK")

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
  • oventemperatuur kortlopend tot +300 °C , wieltemperatuur mag +250 °C niet overschrijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht211 g
Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalplastic
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
30 mm
Land van oorsprongDE
23,91 excl. BTW
/ stuk
28,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte