Referenties
Lincoln Electric:T20T005R1S00
Rubix:24041690
EAN:8034163808502

Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Norm | AWS A5.18:ER70S-3;EN ISO 636-A:W 42 5 2SI;EN ISO:14175;TUV;DB;CE |
| Materiaal | zacht staal |
Productdetails : LINCOLN TIGDRAAD LNT25 G2SI 2.0 MM (PK=5KG)
LNT 25, van Lincoln Electric is een massieve draad voor het lassen van algemene constructies in ongelegeerd staal
Geschikt voor gebruik met voornamelijk Ar beschermgas en voor het lassen van zacht staal en C-Mn, over het algemeen gebruikt voor de onderste lasnaad en om de las te ondersteunen als er geen omgekeerde lasnaad mogelijk is. TIG-draad voor het lassen van zacht staal en koolstofstaal gebruikt in metaalconstructies. Verpakt in buizen van 5 kg. AWS/EN classificatie: ER70S-3 / W 42 5 2Si.
Sterke punten
Uitstekende mechanische eigenschappen en slagvastheid voor toepassingen bij lage temperaturen tot -50°C. Stabiele boog.
Toepassingen
Vooral geschikt voor gebruik met Ar-beschermgas en voor het lassen van zacht en C-Mn-staal, meestal gebruikt voor de onderste lasgang en ter ondersteuning van lassen waarbij geen omgekeerde lasgang mogelijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Norm | AWS A5.18:ER70S-3;EN ISO 636-A:W 42 5 2SI;EN ISO:14175;TUV;DB;CE |
| Materiaal | zacht staal |
| Verpakking | 5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,21 excl. BTW
/ pak
€ 82,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden