Kegellager Timken 07204B, Buitendiameter: 51.994 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 12.7 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:07204B
Rubix:03384608
Fabrikant:100051328
EAN:0053893167435


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 51,994 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : TIMKEN 07204 B CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 62,6 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 51,994 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 7000 |
| Totale breedte lager | 26,96 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,52 excl. BTW
/ stuk
€ 95,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen