Kegellager Timken 25527, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45.618 mm | Breedte: 22.225 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:25527
Rubix:03321264
Fabrikant:100044937
EAN:0053893214245
TIMKEN 25527 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter45,618 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25527 CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking274,9 g
Binnendiameter45,618 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Serie25500
Totale breedte lager26,988 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r111000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr90500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,52 excl. BTW
/ stuk
153,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen