Kegellager Timken 33472, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 23.444 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:33472
Rubix:03384763
Fabrikant:100142471
EAN:0053893264103


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23,444 mm |
Productdetails : TIMKEN 33472 CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 557,5 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23,444 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Serie | 33000 |
| Totale breedte lager | 29,794 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 197000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 138000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,23 excl. BTW
/ stuk
€ 86,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen