Kegellager Timken 25520D, Buitendiameter: 82.931 mm | Binnendiameter: 45.62 mm | Breedte: 57.15 mm
Timken kegelrollager 25500
Zie technische informatieReferenties
Timken:25520D
Rubix:03321260
Fabrikant:100042397
EAN:0053893213583







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,62 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN 25520 D CUP
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47,625x82,931x82,931 mm |
| Logistiek gewicht | 572 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 93,6752x93,6752x62,0776 mm |
| Gewicht verpakking | 571,5 g |
| Binnendiameter | 45,62 mm |
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 25500 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,82 excl. BTW
/ stuk
€ 259,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen