Kegellager Timken 33895/33821, Buitendiameter: 95.52 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 27.783 mm
Timken kegelrollager 33800
Zie technische informatieReferenties
Timken:33895/33821
Rubix:03321987
EAN:0053893656861




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,52 mm |
| Breedte | 27,783 mm |
Productdetails : TIMKEN 33895/33821 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27,783x95,25x95,25 mm |
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 95,52 mm |
| Breedte | 27,783 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 33800 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,27 excl. BTW
/ stuk
€ 123,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen