Kegellager Timken 395A/394D, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 52.385 mm

Timken kegelrollager 395

Zie technische informatie
Referenties
Timken:395A/394D
Rubix:03322583
EAN:0053893758336
TIMKEN 395 A/394 D KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte52,385 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 395 A/394 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52,388x110x110 mm
Logistiek gewicht1180 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte52,385 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
394,28 excl. BTW
/ stuk
477,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen