Referenties
Red Rooster:51224-13
Rubix:A0837684
Fabrikant:51224-13
EAN:8717981410576

Productdetails : RAMI YOKOTA COLLET 6MM 51224-13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 6 mm |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,78 excl. BTW
/ stuk
€ 8,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen