Referenties
Kipp:K0421.120662
Rubix:A0547449
EAN:4059245185337



Productdetails : KIPP RVS SCHROEFDRAADSPIL M12X66 K0421.120662
Materiaal: staal of roestvrij staal 1.4301. Uitvoering: staal blauw gechromateerd. Roestvrij staal blank. Bestelvoorbeeld:
27810-060151
27810-060151 en 27800-1030 gemonteerd Bestelopmerking: Indien de draadspindel en de schotel van de kantelvoet gemonteerd geleverd moeten worden, gelieve het bestelnummer van de spindel en van de schotel met de toevoeging "gemonteerd" op te geven. (bijv. 27810-060151 en 27800-1030 gemonteerd.) Opmerking: Kantelvoeten worden samengesteld uit een draadspindel en een schotel. Elke draadspindel kan met elke schotel gecombineerd worden. De hoogte van de volledige kantelvoet wordt berekend uit de lengte van de draadspindel + hoogte van de zeskant + 22,5 mm. (Totale hoogte kantelvoet = L + L1 + 22,5 mm).
Draadspindel voor gewrichtvoet, staal of Nirosta
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 78,6 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181575 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,03 excl. BTW
/ stuk
€ 9,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen