Referenties
Stahlwille:12965-3R
Rubix:1099100394
Fabrikant:79251004
EAN:4018754229970




Technische samenvatting
| Type | reserve snap-off mesjes 18 mm 12965-3r (set van 10) |
|---|
Productdetails : STAHLWILLE SET RESERVE MESJES 18MM 12965-3R
10 stuks, voor nr. 12965-3.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x25x116 mm |
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Type | reserve snap-off mesjes 18 mm 12965-3r (set van 10) |
| Voor model | 12965-3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,21 excl. BTW
/ stuk
€ 7,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen