FAG 20220 MB TONLAGER EENRIJIG

Tonlager 202

Zie technische informatie

Referenties

FAG:20220-MB
Rubix:03031144
Fabrikant:0167019920000
EAN:4012801185776
FAG 20220 MB TONLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 20220 MB TONLAGER EENRIJIG


Tonlager 202, afmetingen conform DIN 635-1
Barrel roller bearing 202..-MB

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x180x180 mm
Logistiek gewicht3920 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie202..-mb
Materiaalstaal
Kokermessing
Grenstoerental4000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r290000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr225000 N
Aangepaste tariefcode84823000
1.213,50 excl. BTW
/ stuk
1.468,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen