MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN 78CM 7LADES (337DLG)
TOOLGUARD™ 30˝ / 78 cm stalen gereedschapswagen met 7 lades
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500745
Rubix:A0877895
Fabrikant:4932500745
EAN:4058546620479



Productdetails : MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN 78CM 7LADES (337DLG)
TOOLGUARD™ gevulde 30˝/78 cm stalen gereedschapswagen grijs - Automotive set (337-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Toegestane lading | 800 kg |
| Materiaal | staal |
| Aantal elementen | 337 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.799,91 excl. BTW
/ stuk
€ 4.597,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
