MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN TOOLGUARD 7 LADES GEVULD
TOOLGUARD™ Gevulde 30˝ / 78 cm 7-lades stalen gereedschapswagen - Premium uitvoering (246-delig)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493817
Rubix:A0774281
Fabrikant:4932493817
EAN:4058546509774

Productdetails : MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN TOOLGUARD 7 LADES GEVULD
TOOLGUARD™ 30˝ / 78 cm stalen gereedschapswagen met 7 lades - Premium versie (246-delig)
TOOLGUARD™ 30˝ / 78 cm stalen gereedschapswagen met 7 lades - Premium versie (246-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Breedte | 810 mm |
| Hoogte | 1064 mm |
| Belasting | 800 kg |
| Diepte | 524 mm |
| Type | toolguard™ gereedschapswagen |
| Model | src30-1 |
| Aantal lades | 7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.095,91 excl. BTW
/ stuk
€ 3.746,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
