TORK AFVALZAK TRANSPARANT 20 LTR B2 204022 (DS=10ROX100ZK)
Tork Afvalzak 20 liter Transparant B2
Zie technische informatieReferenties
Tork:204022
Rubix:A0647790
EAN:7322541456324

Productdetails : TORK AFVALZAK TRANSPARANT 20 LTR B2 204022 (DS=10ROX100ZK)
Tork Afvalzak 20 liter Transparant B2:
Houd afvalbakken in elke ruimte netjes en zorg voor maximale hygiëne met onze transparante 20-literafvalzakken van Tork. Dankzij onze gebruiksvriendelijke rollen kan het personeel afvalbakken snel legen en zakken snel vervangen, zodat onderhoud en reiniging vlot verlopen. De verzegelde afdichting vermindert de kans op scheuren en morsen tijdens de afvalverwerking. U maakt ook een duurzame keuze met een vuilniszak die is gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Tork Afvalzak 5 liter Zwart B3:
Houd afvalbakken in elke ruimte netjes en maximaliseer de hygiëne met onze Tork 5 liter afvalzakjes. Personeel kan afvalbakken snel legen en bijvullen met onze gebruiksvriendelijke rollen, waardoor onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden soepel verlopen. De speciale afdichting vermindert de kans op scheuren en morsen tijdens het verwerken van het afval. Bovendien maakt u een duurzamere keuze doordat de hygiënezakjes van 55% gerecyclede materialen zijn gemaakt. Tork Hygiënezakje 1,4 liter Wit:
Houd uw sanitaire ruimten hygiënisch en geef gasten een prettige ervaring. Onze Tork Hygiënezakjes zijn voor het discreet weggooien van hygiëneproducten in sanitaire afvalbakken. Geurtjes komen niet vrij in de afvalbak maar worden in het hygiënezakje vastgehouden. Zo blijft de sanitaire ruimte fris ruiken. Dankzij de grote hoeveelheid per verpakking zijn er altijd genoeg zakjes en bespaart het personeel vultijd. Gebruik ze in de Tork Hygiënezakjes Dispenser voor extra gemak en een nette ruimte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | prullenbak |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,81 excl. BTW
/ doos
€ 142,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen