TORK DESINFECTIEGEL ALCOHOL S2 PREMIUM 420102

Tork Alcoholgel voor Handdesinfectie Mini S2

Zie technische informatie

Referenties

Tork:420102
Rubix:A0647874
EAN:7322541144481
TORK DESINFECTIEGEL ALCOHOL S2 PREMIUM 420102

Productdetails : TORK DESINFECTIEGEL ALCOHOL S2 PREMIUM 420102


Tork Alcoholgel voor Handdesinfectie Mini S2: Ga de verspreiding van infecties tegen met onze zeer efficiënte Tork Alcoholgel voor Handdesinfectie. De handreiniger is effectief tegen een verscheidenheid aan ziekteverwekkende organismen en voldoet zelfs aan de vereisten van ziekenhuizen, waardoor het ideaal is voor de zorg. Deze desinfecterende handgel is speciaal ontwikkeld voor frequent gebruik, laat geen plakkerige resten achter en bevat hydraterende ingrediënten. Te gebruiken met de hygiënische en gebruiksvriendelijke Tork S2 Vloeibare Zeepdispenser. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Tork Alcohol Gel voor Handdesinfectie: Voorkom infecties met de zeer effectieve Tork Alcohol Gel voor Handdesinfectie. De alcoholgel met 80% gedenatureerde alcohol (w/w) hoeft niet te worden afgespoeld en ontsmet de handen snel. Dit is onze meest effectieve desinfecterende handreinigingsgel, speciaal ontwikkeld voor regelmatig gebruik zonder plakkerige resten. De handgel is ideaal voor de gezondheidszorg en voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten. In combinatie met de gebruiksvriendelijke Tork Vloeibare en Sprayzeep Dispensers biedt al uw bezoekers een goede handhygiëne.  Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Tork Extra Milde Vochtinbrengende Handcrème S2: Tork Extra Milde Vochtinbrengende Handcrème S2 is ideaal voor het verzachten en voeden van de droge huid. Het is een niet-geparfumeerde handlotion met vochtinbrengende ingrediënten om de natuurlijke vochtbalans van de huid te ondersteunen. De crème is te gebruiken in de Tork Mini Vloeibare Zeep Dispensers. Deze zijn Easy to use-gecertificeerd en bevorderen de handhygiëne voor iedere gebruiker.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
€ 63,98 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 77,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen