TORK REINIGINGSDOEK OP ROL W1 BLAUW 510204

Tork Cleaning Rol Reinigingsdoek Blauw W1

Zie technische informatie

Referenties

Tork:510204
Rubix:14100285
EAN:7322540057416
TORK REINIGINGSDOEK OP ROL W1 BLAUW 510204

Technische samenvatting

Productdetails : TORK REINIGINGSDOEK OP ROL W1 BLAUW 510204


Tork Cleaning Rol Reinigingsdoek Blauw W1: Multifunctionele reinigingsdoeken die niet scheuren zijn onmisbaar op drukke werkplekken. Onze zachte, sterke reinigingsdoeken zijn ideaal voor lichte poetstaken. De doeken absorberen olie en vloeistoffen moeiteloos, zodat uw personeel efficiënter kan werken. Dankzij de hoge capaciteit gaat deze rol bovendien langer mee. Plaats de grote rollen in onze vloerstandaard of wandhouder voor een veilige, betrouwbare oplossing op de werkvloer. Deze dispensers zijn eenvoudig te laden en met één hand te bedienen, voor een betere hygiëne en een hogere productiviteit. Tork Reinigingsdoek W1/2/3: Tork reinigingsdoeken zijn te gebruiken met de meeste oplos-, desinfectie- en reinigingsmiddelen, dus geschikt voor een efficiënte aanpak van allerlei taken. De sterke doeken absorberen vloeistoffen en oliën snel en moeiteloos. Ze zijn bovendien meerdere keren bruikbaar. Gebruik de reinigingsdoeken met de Maxi Centerfeed Dispenser of Boxed Combi Rol Dispenser voor praktische bediening met één hand. De rollen passen ook in onze eenvoudig te vullen vloer- en muurstandaarden, die zijn ontworpen voor ruimtebesparing op de werkvloer. Cleaning Handy Box Reinigingsdoek Wit W7: Maak uw schoonmaakroutine makkelijker met onze sterke, multifunctionele Tork-reinigingsdoeken. Deze zachte en flexibele 1-laags doeken zijn ideaal voor lichtere taken en pakken zowel gemorste olie als vloeistoffen aan - zelfs in de kleinste hoekjes. De doeken voor eenmalig gebruik worden geleverd in een Tork Handy Box, wat de efficiëntie verbetert. De 100% gerecyclede vezels van de verpakking versterken uw duurzame reputatie, terwijl de vel-voor-vel-dosering het verbruik vermindert.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakking1
226,15 excl. BTW
/ rol
273,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen