TORK HANDDOEK Z-VOUW 2LG H3 WIT PREM 100278 (DS=15X200ST)
Tork Extra Soft Singlefold Handdoeken Wit H3
Zie technische informatieReferenties
Tork:100278
Rubix:14100556
EAN:7322540544725

Productdetails : TORK HANDDOEK Z-VOUW 2LG H3 WIT PREM 100278 (DS=15X200ST)
Tork Extra Soft Singlefold Handdoeken Wit H3:
Uw gasten drogen de handen efficiënt af met Tork Extra Soft Singlefold papieren handdoeken. Deze absorberende en scheurbestendige handdoeken drogen de handen effectief en zijn voordelig dankzij het kleinere formaat. De Tork Easy Handling® verpakking maakt het openen en opslaan van bundels papieren handdoeken eenvoudig, wat prettig is voor uw personeel. Plaatst u een compatibele Tork handdoekdispenser met vel-voor-vel-dosering, dan verbetert ook de hygiëne, omdat gasten alleen aanraken wat ze nodig hebben. Deze compacte dispensers passen tevens in kleinere ruimten. Tork Xpress® Zachte Multifold Handdoeken Wit H2:
Zorg dat gasten hun handen extra comfortabel kunnen afdrogen met deze zachte handdoeken voor eenmalig gebruik. De gevouwen handdoeken zijn gemaakt van extra absorberend QuickDry-papier, dat de handen snel droogt. Daarnaast zorgen deze Multifold-handdoeken voor minder afval en een beter hygiëne in sanitaire ruimten met lage tot gemiddelde bezoekersaantallen. Dankzij de vel-voor-vel-dosering van de Tork Xpress® dispenser raken gasten alleen aan wat ze uitnemen. Onze compacte dispensers passen ook in kleinere ruimten. Tork Xpress® Zachte Multifold Handdoeken Wit H2:
Zorg voor een hoogwaardige uitstraling in uw sanitaire ruimte met de papieren handdoeken van Tork. Hiermee kunnen gasten op een comfortabele, hygiënische en milieuvriendelijke manier hun handen afdrogen. Deze absorberende en scheurbestendige handdoeken zijn gemaakt van QuickDry™ papier, waardoor ze zacht en efficiënt afdrogen. Daarnaast hebben gasten minder papier nodig, wat afval en kosten vermindert. Gebruik deze handdoeken met de compacte Tork Xpress® dispenser die perfect in kleine ruimten past.
Sterke punten
Impress guests with these extra soft paper hand towels that feature the stylish Tork logo and leaf embossing.
Boost hygiene by using these hand towels with the one-at-a-time dispensing system of the Tork Singlefold H3 dispenser.
Upgrade your washroom – these paper hand towels are ideal for spaces with frequent visitors.
Easily open, fold and transport paper hand towels with our Tork Easy Handling® cardboard packaging.
Boost hygiene by using these hand towels with the one-at-a-time dispensing system of the Tork Singlefold H3 dispenser.
Upgrade your washroom – these paper hand towels are ideal for spaces with frequent visitors.
Easily open, fold and transport paper hand towels with our Tork Easy Handling® cardboard packaging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Lengte | 22,6 cm |
| Kleur | wit |
| Aantal doeken | 200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,04 excl. BTW
/ doos
€ 123,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden