TORK REINIGINGSDOEK VOCHTIG HAND W14 TBV 190592 (DS=4ST)
Tork Hand Cleaning Vochtige Doek Vulling Wit W14
Zie technische informatieReferenties
Tork:190692
Rubix:A0647795
EAN:7322541021522
Productdetails : TORK REINIGINGSDOEK VOCHTIG HAND W14 TBV 190592 (DS=4ST)
Tork Hand Cleaning Vochtige Doek Vulling Wit W14:
Als er geen water in de buurt is om de handen schoon te maken, komen de Tork Hand Cleaning Wet Wipes goed van pas. Deze sterke reinigingsdoeken verwijderen olie, vet en smeermiddelen van de handen. Dankzij de professionele kwaliteit is ook hardnekkig vuil effectief te verwijderen. Sterk tegen vuil betekent niet dat ze de handen irriteren, want onze 1-laagse handreinigingsdoeken hebben een milde, parfumvrije formule. Bijvullen is een koud kunstje – in combinatie met onze handige emmerdispenser zijn de reinigingsdoeken efficiënt in gebruik. Tork Surface Cleaning Vochtige Doeken Vulling Wit W15:
Houd oppervlakken, handen en gereedschap eenvoudig en hygiënisch schoon met deze veelzijdige, vochtige doekjes. Dankzij de sterke textuur en het hoge absorberende vermogen verwijderen deze wegwerpdoekjes olie, vet, smeermiddelen en vuil in een handomdraai. Tegelijkertijd zijn de doekjes zacht voor de handen en geurloos, waardoor ze geschikt zijn voor dagelijks gebruik. De doekjes zijn ontworpen als vulling voor de eenvoudig te vullen W15-emmer. Tork Desinfecterende Spray voor Oppervlakken:
Tork Desinfecterende Spray is een gebruiksklaar desinfectiemiddel dat effectief werkt tegen een breed spectrum aan bacteriën, virussen en gisten, waaronder het coronavirus. De biologisch afbreekbare formule bevat een 100% plantaardige werkzame stof (melkzuur). Tork Desinfecterende Spray voor Oppervlakken is veilig te gebruiken op plekken waar voedsel wordt verwerkt. Het desinfecterend schoonmaakmiddel bevat geen alcohol en is verkrijgbaar in flessen van 500 ml, met een spuitmondstuk voor gebruik als spray of schuim.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,83 excl. BTW
/ doos
€ 113,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen