TORK REINIGINGSDOEK HEAVYDUTY W4 BLAUW 530279 (DS =4X105ST)
Tork Heavy-Duty Gevouwen Reinigingsdoeken Blauw W4
Zie technische informatieReferenties
Tork:530279
Rubix:A0149614
EAN:7322541183206






Productdetails : TORK REINIGINGSDOEK HEAVYDUTY W4 BLAUW 530279 (DS =4X105ST)
Tork Heavy-Duty Gevouwen Reinigingsdoeken Blauw W4:
Verwijder hardnekkige vlekken eenvoudig met onze volumineuze, absorberende reinigingsdoeken. Deze stevige doeken kunnen gebruikt worden met de meeste schoonmaakmiddelen en beschermen de handen. De Tork Easy Handling® verpakking is eenvoudig te dragen en heeft een vel-voor-vel-dosering voor meer hygiëne en minder afval. Verminder ook de impact op het milieu: we hebben de CO2-uitstoot van Tork exelCLEAN® doeken sinds 2011 met 28% verlaagd* en de verpakking is van gerecycled materiaal.
*(Levenscyclusanalyse) LCA door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in april 2021
Verwijder hardnekkige vlekken eenvoudig met onze volumineuze, absorberende reinigingsdoeken. Deze stevige doeken kunnen gebruikt worden met de meeste schoonmaakmiddelen en beschermen de handen. De Tork Easy Handling® verpakking is eenvoudig te dragen en heeft een vel-voor-vel-dosering voor meer hygiëne en minder afval. Verminder ook de impact op het milieu: we hebben de CO2-uitstoot van Tork exelCLEAN® doeken sinds 2011 met 28% verlaagd* en de verpakking is van gerecycled materiaal.
*(Levenscyclusanalyse) LCA door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in april 2021
Sterke punten
De voordelen op een rijtje:
+ Multifunctionele doeken voor grondig reinigen
+ Absorbeert olie, vet en andere vloeistoffen
+ Duurzaam en herhaaldelijk bruikbaar
+ Beschermt de handen
+ exelCLEAN® vermindert het verbruik van oplosmiddelen tot 41%
+ Vel-voor-vel-dosering vermindert verspilling
+ Gerecyclede verpakking
+ Tork Easy Handling® verpakking voor eenvoudig openen, dragen en weggooien
+ CO2-uitstoot voor Tork exelCLEAN® doeken is sinds 2011 met 28% gedaald*
*(Levenscyclusanalyse) LCA door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in april 2021
+ Multifunctionele doeken voor grondig reinigen
+ Absorbeert olie, vet en andere vloeistoffen
+ Duurzaam en herhaaldelijk bruikbaar
+ Beschermt de handen
+ exelCLEAN® vermindert het verbruik van oplosmiddelen tot 41%
+ Vel-voor-vel-dosering vermindert verspilling
+ Gerecyclede verpakking
+ Tork Easy Handling® verpakking voor eenvoudig openen, dragen en weggooien
+ CO2-uitstoot voor Tork exelCLEAN® doeken is sinds 2011 met 28% gedaald*
*(Levenscyclusanalyse) LCA door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in april 2021
Toepassingen
Te gebruiken met Tork W4 DispensersMaak zware schoonmaakklussen gemakkelijk: deze multifunctionele doeken zijn sterk en absorberend.Verminder uw schoonmaaktijd tot 35% en uw inspanning tot 31% door deze herhaaldelijk bruikbare reinigingsdoeken te gebruiken in plaats van huurdoeken.Bescherm uw handen tegen hitte en metaalsplinters tijdens het schoonmaken, dankzij het stevige materiaal.Verminder het gebruik van oplosmiddelen tot 41% en uw verspilling tot 85% vergeleken met andere doeken zonder exelCLEAN® materiaal.4 pakken à 105 doeken. 1-laags. Premium-kwaliteit. Afmetingen gevouwen: D 10.8cm B 35.5cm. Afmetingen ongevouwen: D 41.5cm B 35.5cm. Te gebruiken met W4 dispensers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,41 excl. BTW
/ doos
€ 161,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
