TORK DISPENSER LUCHTVERFRISSER A1 WIT 562000

Tork Luchtverfrisser Spray Dispenser Wit A1

Zie technische informatie

Referenties

Tork:562000
Rubix:14100213
EAN:7322540355123
TORK DISPENSER LUCHTVERFRISSER A1 WIT 562000

Technische samenvatting

Typetork dispenser luchtverfrisser a1 wit 562000
Zie alle specificaties

Productdetails : TORK DISPENSER LUCHTVERFRISSER A1 WIT 562000


Tork Luchtverfrisser Spray Dispenser Wit A1:  Regel geurtjes in sanitaire ruimten met gemak dankzij onze functionele Tork Luchtverfrisser Spray Dispenser voor aan de muur. De eenvoudig in te stellen dispenser zorgt een heel etmaal lang voor een frisse geur, terwijl de vulindicator het personeel vertelt wanneer de automatische luchtverfrisser weer gevuld moet worden. Dankzij het snel bij te vullen design en de lange levensduur van de batterij bespaart deze handige luchtverstuiver u onderhoudstijd. Combineer hem met een waaier aan interieurgeuren om de sfeer in uw sanitaire ruimte te verbeteren. Tork Luchtverfrisser Schijfjes Houder Wit A2: Laat sanitaire ruimten op een discrete manier fris en schoon ruiken met behulp van onze schijfjeshouder. Het perfecte alternatief voor het ophangen van luchtverfrissers aan een buis. Deze compacte houder plaatst u waar u hem het meest nodig heeft. De montage en het vullen zijn eenvoudig, waardoor het personeel veel onderhoudstijd bespaart. Vul de houder met Tork Universal-luchtverfrisserschijfjes om de hele dag door een aangename geur in uw ruimte te verspreiden. Tork Afvalbak 5 Liter Zwart B3: Het vinden van een geschikte afvalbak voor uw kleine sanitaire ruimte kan een uitdaging zijn. Dankzij het compacte formaat past deze kunststof afvalbak gemakkelijk op elke plek. Hij is zowel ideaal voor een kleinere sanitaire ruimte als direct naast het toilet. De afvalbak kan ook aan de wand of vloer worden gemonteerd. Maak indruk op uw gasten met het moderne en functionele Elevation-ontwerp van deze afvalbak. Het afval blijft uit het zicht dankzij de verborgen afvalzak en het zelfsluitende deksel, wat de hygiëne en het comfort van de gebruiker verbetert.

Sterke punten

Refill indicator for better odour management, Quick refilling and long battery life for easy maintenance, Easy programming keeps air fresh 24 hours a day, Electronically controlled air freshening, Easily programmable according to individual specifications: 30, 60 or 90 days

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typetork dispenser luchtverfrisser a1 wit 562000
Verpakking1
€ 615,72 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 745,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden