TORK DOUCHEZEEP LUXE HAIR & BODY MINI VLOEIBAAR 475ML 420662
Tork Luxe 3-in-1 Shampoo & Douchegel Mini S2
Zie technische informatieReferenties
Tork:420662
Rubix:A0647873
EAN:7322541450896

Productdetails : TORK DOUCHEZEEP LUXE HAIR & BODY MINI VLOEIBAAR 475ML 420662
Tork Luxe 3-in-1 Shampoo & Douchegel Mini S2:
Tork Luxe Shampoo & Douchegel is een luxe 3-in-1 product voor hotels, spa's en sportfaciliteiten. Door de arganolie en verzorgende ingrediënten is het een verfrissende shampoo, conditioner en een hydraterende douchegel in één. De formule reinigt het haar en lichaam, terwijl de conditioner-elementen het haar zacht en soepel houden. Dit verzorgingsproduct heeft een 'Easy-to-use'-certificaat van het Zweedse Reumafonds (getest volgens The Design for All Test, gepubliceerd in het Swedish Design Research Journal, 2011) en bijvullen duurt minder dan 10 seconden (gebaseerd op interne paneltest). De in de fabriek verzegelde fles wordt geleverd met een nieuw pompje voor elke vulling om het risico op besmetting te verminderen. Te gebruiken met Tork zeepdispensers, die bewezen gebruiksvriendelijk zijn en alle gebruikers een goede handhygiëne bieden. Tork Vloeibare handzeep voor gevoelige huid S1:
Bied extra verzorging voor de droge en gevoelige huid met Tork Vloeibare handzeep voor gevoelige huid. Deze parfum- en kleurstofvrije zeep met huidherstellende ingrediënten is geschikt voor alle huidtypen en door de Europese stichting voor allergieonderzoek (ECARF) gecertificeerd als allergievriendelijk. Het is te gebruiken in Tork Vloeibare- en Sprayzeepdispensers. Deze zijn Easy to Use-gecertificeerd en bevorderen een goede handhygiëne. Tork Mild Geparfumeerde Mini Vloeibare Handzeep S2:
Verzorg de droge en gevoelige huid met Tork Mild Geparfumeerde Mini Vloeibare Handzeep. Deze parfum- en kleurstofvrije zeep bevat huidherstellende ingrediënten, is geschikt voor alle huidtypen en door de Europese stichting voor allergieonderzoek (ECARF) gecertificeerd als allergievriendelijk. Te gebruiken in de Easy to Use-gecertificeerde Tork Mini Vloeibare Zeepdispensers, voor een goede handhygiëne voor iedereen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 0,475 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,29 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 72,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
