TORK HANDZEEP MILD VLOEIBAAR 5 LTR PREMIUM 400505
Tork Mild Geparfumeerde Vloeibare Handzeep Lichtgeel
Zie technische informatieReferenties
Tork:400505
Rubix:A0647876
EAN:7322540070019

Productdetails : TORK HANDZEEP MILD VLOEIBAAR 5 LTR PREMIUM 400505
Tork Mild Geparfumeerde Vloeibare Handzeep Lichtgeel:
Regelmatig handen wassen is cruciaal voor de hygiëne, maar kan de handen wel droog laten aanvoelen. Bied uw gasten een zachte en verzorgende ervaring met deze milde en huidvriendelijke vulling vloeibare zeep. Deze veelzijdige handzeepvulling is ontwikkeld voor zowel de normale als de droge huid en dermatologisch getest. De handen voelen zacht aan dankzij de hydraterende en herstellende ingrediënten. Bovendien laat de frisse geur een goede indruk bij gasten achter. Tork Alcoholgel voor Handdesinfectie Mini S2:
Ga de verspreiding van infecties tegen met onze zeer efficiënte Tork Alcoholgel voor Handdesinfectie. De handreiniger is effectief tegen een verscheidenheid aan ziekteverwekkende organismen en voldoet zelfs aan de vereisten van ziekenhuizen, waardoor het ideaal is voor de zorg. Deze desinfecterende handgel is speciaal ontwikkeld voor frequent gebruik, laat geen plakkerige resten achter en bevat hydraterende ingrediënten. Te gebruiken met de hygiënische en gebruiksvriendelijke Tork S2 Vloeibare Zeepdispenser. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Tork Alcohol Gel voor Handdesinfectie:
Voorkom infecties met de zeer effectieve Tork Alcohol Gel voor Handdesinfectie. De alcoholgel met 80% gedenatureerde alcohol (w/w) hoeft niet te worden afgespoeld en ontsmet de handen snel. Dit is onze meest effectieve desinfecterende handreinigingsgel, speciaal ontwikkeld voor regelmatig gebruik zonder plakkerige resten. De handgel is ideaal voor de gezondheidszorg en voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten. In combinatie met de gebruiksvriendelijke Tork Vloeibare en Sprayzeep Dispensers biedt al uw bezoekers een goede handhygiëne.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Capaciteit | 5 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,69 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 170,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen