TORK MINI CENTERFEED POETSPAPIER 1LG M1 473252 (PK=12RO)

Tork Mini Centerfeed Poetspapier Wit M1

Zie technische informatie

Referenties

Tork:473252
Rubix:14100182
EAN:8710499089746
TORK MINI CENTERFEED POETSPAPIER 1LG M1 473252 (PK=12RO)

Productdetails : TORK MINI CENTERFEED POETSPAPIER 1LG M1 473252 (PK=12RO)


Tork Mini Centerfeed Poetspapier Wit M1: Voor licht verontreinigde oppervlakken en het afvegen van handen gebruikt u ons multifunctionele, efficiënt drogende Tork-poetspapier. Deze industriële papierrol past in de Tork Centerfeed Dispenser of de compacte Tork Mini Centerfeed Dispenser. De dispenser is eenvoudig met één hand te bedienen. De onbeperkte uitgifte zorgt ervoor dat gebruikers zoveel papier kunnen pakken als nodig is. Dankzij de Tork Run Out Indicator kunt u rolwisselingen vooraf plannen. Dit voorkomt tijdrovende onderbrekingen. Tork Centerfeed Poetspapier Wit M2: Zorg in drukke omgevingen dat handen en oppervlakken schoon blijven met ons 1-laags Tork Poetspapier. Of het nu om lichte vlekken of kleverige handen gaat, dit multifunctionele papier klaart de klus gemakkelijk. Het veelzijdige design is ook ideaal voor het reinigen van glas, want het laat geen strepen of pluizen achter. Gebruik het papier voor extra efficiëntie met de Tork Centerfeed Dispenser met een hoge capaciteit, waardoor de vultijd vermindert. De bediening met één hand maakt het schoonmaken bovendien eenvoudiger. Tork Poetspapier Plus Wit M2: Reinig gemorste vloeistoffen en veeg uw handen grondig af met ons multifunctionele Tork Poetspapier Plus. Door het hoge absorptievermogen droogt u efficiënter af, wat afval vermindert. De sterke vezels van dit 2-laagse poetspapier voorkomen dat uw werkplek met gescheurd papier wordt vervuild. Bespaar uw personeel tijd door dit papier te gebruiken in de Tork Centerfeed Dispenser. Deze gebruiksvriendelijke dispenser heeft een hoge capaciteit en kan met één hand worden bediend.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
92,84 excl. BTW
/ pak
112,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen