TORK POETSPAPIER CENTERFEED 2-LGS M4 WIT 473472 (6RO=PK)

Tork Reflex™ Plus Centerfeed Poetspapier Wit M4

Zie technische informatie

Referenties

Tork:473472
Rubix:A0648440
EAN:3133200063227
TORK POETSPAPIER CENTERFEED 2-LGS M4 WIT 473472 (6RO=PK)

Technische samenvatting

Productdetails : TORK POETSPAPIER CENTERFEED 2-LGS M4 WIT 473472 (6RO=PK)


Tork Reflex™ Plus Centerfeed Poetspapier M4: Poetspapier kan gemakkelijk scheuren, waardoor het schoonmaken langer duurt. Ons 2-laagse Tork Reflex™ Plus Centerfeed Poetspapier kan taken aan die vragen om kracht en een hoog absorptievermogen, zoals het snel drogen van de handen of afnemen van vloeistoffen. In combinatie met onze centerfeed-dispensers met vel-voor-vel-dosering kunt u het verbruik tot 37% verminderen, zodat u op industriële papierrollen bespaart. De SmartCore® hulsverwijdering maakt vullen eenvoudig, terwijl de vulindicator lege dispensers voorkomt. Tork Reflex™ Plus Mini Centerfeed Poetspapier Wit M3: Droog oppervlakken en handen zonder onnodig extra afval met ons multifunctionele keukenpapier. Dit industriële poetspapier bestaat uit twee lagen, waardoor het sterk en absorberend genoeg is voor alle dagelijkse poetswerkzaamheden. De vel-voor-vel-dosering vermindert het verbruik tot 37% in vergelijking met Tork Wiping Paper Plus met onbeperkte uitgifte. Elk vel wordt met slechts één hand uit de papierroldispenser genomen, wat de hygiëne verbetert. Dankzij de handige vulindicator zit u nooit zonder papier. Tork Luxe Zachte Schuimzeep S3: Tork Luxe Zachte Schuimzeep is een rijkelijk schuimende zeep met een subtiele geur, om de handen goed en comfortabel te kunnen wassen. Deze milde zeep is dermatologisch getest en laat de huid zacht aanvoelen. Gebruik de schuimzeep in onze automatische Tork S3 Vloeibare Zeep Dispenser voor contactloos gebruik. Deze dispenser heeft een sensor, zodat u de hygiëne verbetert en uw gasten een prettigere ervaring biedt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Kleurwit
416,52 excl. BTW
/ 36 rollen
503,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen