TORK AFDEKHOES TOILETBRIL V1 ADV WIT 750160 (DS=20X250ST)
Tork Toiletbril Afdekhoes Wit V1
Zie technische informatieReferenties
Tork:750160
Rubix:14100160

Productdetails : TORK AFDEKHOES TOILETBRIL V1 ADV WIT 750160 (DS=20X250ST)
Tork Toiletbril Afdekhoes Wit V1:
Het handhaven van de hygiëne in sanitaire ruimten is van groot belang en helpt besmetting voorkomen. Deze toiletbrilhoezen voor eenmalig gebruik creëren een eenmalige barrière tussen gasten en de toiletbril. Onze papieren wc-brilhoezen zijn ook doorspoelbaar. Dit bespaart het personeel onderhoudstijd door de noodzaak voor extra afvalbeheer weg te nemen. Dankzij de hoge kwaliteit wordt ook het comfort van gasten verbeterd. Tork Long-Lasting Gevouwen Reinigingsdoeken Wit W4:
Verminder uw verbruik met de Tork Long-Lasting Reinigingsdoeken. Het multifunctionele ontwerp is geschikt om diverse vloeistoffen aan te pakken. Het hoge absorptievermogen en de stevigheid maken de doeken uitermate efficiënt. De reinigingsdoek is 100% biobased* en de verpakking is gemaakt van gerecycled materiaal. Kosteneffectiviteit staat voorop dankzij de hygiënische vel-voor-vel-dispenser die uw afval vermindert. De doeken zijn bovendien geschikt voor de meeste reinigingsmiddelen.
*TÜV Austria OK Biobased-gecertificeerd product Tork Heavy-Duty Reinigingsdoeken W8:
Voer zowel lichte als zware poetstaken moeiteloos uit met deze hygiënische doeken. Dankzij hun uiterst duurzame ontwerp gaan ze langer mee, waardoor u kosten en verbruik vermindert. Bovendien resulteert de vel-voor-vel-dosering in minder afval, omdat gebruikers alleen de reinigingsdoeken pakken die ze nodig hebben. Verduurzaam uw schoonmaakroutine met deze poetsdoeken. die 99% biobased* zijn, De verpakking is gemaakt van gerecyclede materialen.
*TÜV Austria, OK Biobased-gecertificeerd product
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,54 excl. BTW
/ doos
€ 332,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen