Referenties
Stahlwille:50204115
Rubix:10127410
Fabrikant:721QR/15 Quick
EAN:4018754268955




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 30 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 150 N.m |
| Lengte | 452,5 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 721QR/15QUICK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 455x43x40 mm |
| Logistiek gewicht | 1268 g |
| Gewicht verpakking | 1378 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 30 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 150 N.m |
| Lengte | 452,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 361,56 excl. BTW
/ stuk
€ 437,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen