Referenties
Stahlwille:50204120
Rubix:10127412
Fabrikant:721QR/20 Quick
EAN:4018754268962




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Lengte | 482 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 721QR/20QUICK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 481x45x35 mm |
| Logistiek gewicht | 1338 g |
| Gewicht verpakking | 1446 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Lengte | 482 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 388,47 excl. BTW
/ stuk
€ 470,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen