BOSCH ASSORT. PRO BITS IMPACT P H T 25MM 2608521U62 (PK=8ST)
Tot 50x robuuster dan een 2607001528 Extra Hard bit van Bosch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608521U62
Rubix:A0751141
Fabrikant:2608521U62
EAN:6949509242358



Documenten
Productdetails : BOSCH ASSORT. PRO BITS IMPACT P H T 25MM 2608521U62 (PK=8ST)
Heb je betrouwbare schroefbits nodig voor je volgende schroefklus? Bits die lang meegaan en goed presteren bij zware toepassingen? Probeer dan de PRO Impact Set. We hebben de set ontworpen voor sterkte en weerstand tegen hoge koppels.
PRO Impact Set is een uitstekende keuze voor installateurs die op zoek zijn naar robuuste schroefbits voor zware toepassingen. De bits zijn gemaakt van warmtebehandeld gemodificeerd staal voor uitstekende sterkte en weerstand tegen hoge koppels. Hun torsiezone absorbeert de koppelspanning aan de punt van de bits om ervoor te zorgen dat ze niet breken. Elk bit is voorzien van een kleurgecodeerde ring die het type kop aangeeft en lasermarkeringen waarmee je de maat kunt kiezen die je nodig hebt.
Sterke punten
• Robuust schroeven• Warmtebehandeld gemodificeerd staal zorgt ervoor dat schroefbits sterk zijn en bestand zijn tegen een hoog koppel.• Verlengde torsiezone absorbeert de koppelspanning aan de punt van de schroefbit. Dit zorgt ervoor dat de boor bestand is tegen hoge koppelbelastingen zonder te breken.• 1/4" slagvaste zeskantschacht voor gebruik in slagschroevendraaiers en boor-/schroefmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aantal elementen | 8 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,45 excl. BTW
/ 5 pakken
€ 54,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
