BOSCH PRO BITS IMPACT PH2 55MM 2608522523 (PK=15ST)
Tot 50x robuuster dan een 2607001528 Extra Hard bit van Bosch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608522523
Rubix:A0751076
Fabrikant:2608522523
EAN:6949509241924



Documenten
Productdetails : BOSCH PRO BITS IMPACT PH2 55MM 2608522523 (PK=15ST)
Heb je schroefbits nodig die je kunt gebruiken voor zware installatieklussen? De bits die sterk zijn, lang meegaan en gemakkelijk te identificeren zijn? Probeer PRO Impact PH2. We hebben ze gemaakt van gemodificeerd staal om ervoor te zorgen dat ze sterk zijn. We hebben ze aan beide uiteinden schroevendraaierkoppen gegeven om hun levensduur te verdubbelen. We hebben lasermarkeringen toegevoegd om je te helpen bij het kiezen van de bit die je nodig hebt.
PRO Impact PH2 tweezijdige schroefbits zijn een uitstekende keuze voor installateurs die sterke en duurzame schroefbits nodig hebben voor zware toepassingen. De bits zijn gemaakt van warmtebehandeld gemodificeerd staal voor uitstekende sterkte en weerstand tegen hoge koppels. Hun torsiezone absorbeert de koppelspanning aan de punt van de bits om ervoor te zorgen dat ze niet breken. De bits hebben aan beide uiteinden koppen, waardoor je ze langer kunt gebruiken. Elk bit is voorzien van een kleurgecodeerde ring die het type kop aangeeft en lasermarkeringen waarmee je de maat kunt kiezen die je nodig hebt. De set wordt geleverd in een kunststof Pick and Click houder waarin je de bits overzichtelijk kunt opbergen.
Sterke punten
• Robuust schroeven• 1/4" slagvaste zeskantschacht voor gebruik in slagschroevendraaiers en boor-/schroefmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 55 mm |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,50 excl. BTW
/ 10 pakken
€ 252,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
