ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-500 MT 7.5-8 (DS=100ST)

TouchNTuff 92-500

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:92-500-71-2-8
Rubix:22443354
Fabrikant:92500080
EAN:0076490479695
ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-500 MT 7.5-8 (DS=100ST)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat07,5/08
Lengte240 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-500 MT 7.5-8 (DS=100ST)


Deze TouchNTuff® 92-500 nitrilhandschoenen zijn wegwerphandschoenen die speciaal zijn ontworpen voor professionals die op zoek zijn naar optimale handbescherming.

Kenmerken:
Deze TouchNTuff® 92-500 wegwerphandschoenen van Ansell bieden superieure bescherming dankzij innovatieve TNT™ technologie. Ze zijn vrij van natuurrubber en latex, waardoor het risico op type I-allergieën wordt verminderd. De nitrilhandschoenen worden geleverd in een karton van 100 stuks en zijn bestand tegen een breed scala aan industriële chemicaliën.

Specificaties:
Deze handschoenen hebben een palmdikte van 4,3 mil (0,11 mm) voor extra bescherming zonder de vingergevoeligheid te beïnvloeden. De vingerdikte van 5,5 mil (0,14 mm) zorgt voor een grotere perforatieweerstand. Ze zijn verkrijgbaar in 4 maten.

Normen:
Deze TouchNTuff® 92-500 handschoenen voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen. Ze voldoen aan de normen ISO 13485 voor medische hulpmiddelen en ISO-klasse 5 voor gebruik in cleanrooms. Ze zijn ook in overeenstemming met de vereisten van de normen EN 420, EN 374 en EN 455 voor beschermende handschoenen.

Gebruiksaanwijzing:
Om optimaal gebruik te maken van deze handschoenen, kies de juiste maat door de grootte van je hand op te meten. Was en droog je handen voordat je de handschoenen aandoet. Controleer de handschoenen voor elk gebruik om na te gaan of ze niet gescheurd zijn. Als je in contact komt met chemicaliën, trek de handschoenen dan onmiddellijk uit en was je handen. Vergeet niet om ze uit te doen voordat je onbesmette voorwerpen aanraakt.

Merkinformatie:
Ansell is het merk dat de TouchNTuff® 92-500 handschoen produceert. Het is een onbetwiste leider op het vlak van persoonlijke beschermingsmiddelen. Met een wereldwijde aanwezigheid en een niet aflatende inzet voor kwaliteit is Ansell een vertrouwd merk voor alle professionals.
Bewezen bescherming tegen spatten van gevaarlijke chemicaliën.

Sterke punten

Deze handschoenen bieden verhoogde bescherming tegen spatten van chemicaliën. Het zachte nitrilmengsel biedt een hoge mate van comfort, wat de productiviteit verhoogt. De geweven oppervlakte zorgt voor een betere grip op zowel natte als droge voorwerpen, en de gepoederde zijde vergemakkelijkt het aantrekken en absorbeert vocht. Deze handschoenen van Ansell hebben een gepatenteerde vaste samenstelling die scheuren bij zwaar werk voorkomt.

Toepassingen

Deze wegwerphandschoenen bieden optimale bescherming in een groot aantal sectoren, waaronder biowetenschappen, de auto-industrie, voedselverwerking, machines en uitrusting. Ze zijn ideaal voor diverse toepassingen, zoals het overhevelen van vloeibare en vaste stoffen, het nemen en verwerken van monsters, de industriële productie, de verwerking van vlees, vis en levensmiddelen, laboratoriumanalyses en onderhoud en reparaties. Dit product biedt uitstekende bescherming tegen chemische spatten en is gemakkelijk te gebruiken.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Maat07,5/08
Lengte240 mm
Kleurgroen
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking100 handschoenen per doos
Dikte0,12 mm
Materiaalnitril
Categorie3
€ 23,40 excl. BTW
/ doos
€ 28,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat