ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 69-318 LAT MT 7.5-8 (DS=100ST)

TouchNTuff®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:69-318 7.5-8 M
Rubix:22442968
Fabrikant:69318080
EAN:10076490456532
ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 69-318 LAT MT 7.5-8 (DS=100ST)

Technische samenvatting

Maat8
Lengte240 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 69-318 LAT MT 7.5-8 (DS=100ST)


Eén model voor linker- en rechterhand. Slechts 3 maten passen op alle handen. Gemakkelijk en voordelig. Met een minimumvoorraad bestrijkt men alle maten. Soepel en aangenaam om te dragen. Koeler dan vinyl en met een grotere vingergevoeligheid en greep. Zowel in een gepoederde als een poedervrije versie verkrijgbaar.
Designed for comfort, tactility and gripping delicate instruments.

Sterke punten

  • Soft, elastic latex material provides exceptional comfort
  • Thin, lightweight design for enhanced tactile sensitivity
  • Textured fingers enable easier handling of small objects and delicate tools
  • Complies with FDA food handling requirements
  • Also available in vend pack (except EMEA)

Toepassingen

Life Sciences|Food Processing|Chemical

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6 g
Maat8
Lengte240 mm
Kleurnatuurlijk
Hoofdmateriaallatex
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakkingdoos van 100
Dikte0,12 mm
Materiaalnatuurlijk rubberlatex (nrl)
Gepoederdnee
135,40 excl. BTW
/ 10 dozen
163,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Maat