Referenties
Brady:104341
Rubix:22572332
Fabrikant:104341
EAN:0754473161194

Documenten
Productdetails : BRADY VLOERTAPE 76,2MMX30,48M WIT 104341
De ToughStripe® 1-kleurige tape biedt een hoogwaardige oplossing voor vloermarkering en is ontworpen om een duurzame, bestendige signalering te garanderen in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij de sterke hechting en hoge weerstand tegen belastingen is dit product de ideale keuze om de veiligheid en organisatie op de werkvloer te verbeteren.
Kenmerken:
Deze markeertape is vervaardigd uit polyester met een transparant polyesteroverlaminaat en biedt een uitstekende duurzaamheid tegen slijtage en chemische stoffen. De permanente kleefstof op basis van rubber zorgt voor een optimale hechting op uiteenlopende oppervlakken zoals beton, tegels en metaal. Met een dikte van 0,20 mm is deze tape bestand tegen intensief verkeer, inclusief herhaaldelijke passages van heftrucks zonder vroegtijdige slijtage. De glanzende afwerking garandeert maximale zichtbaarheid en helpt het risico op ongevallen te verlagen, terwijl deze de oriëntatie van werknemers en bezoekers vergemakkelijkt.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: polyester met transparant polyesteroverlaminaat.
• Dikte: 0,20 mm.
• Kleefstof: permanent, op rubberbasis.
• Gebruikstemperatuur: -18 °C tot 60 °C.
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C.
• Type patroon: effen kleur.
• Vorm: continu.
Merkinformatie:
Brady Corporation is een wereldleider in identificatie- en persoonlijke beschermingsoplossingen voor industriële omgevingen en kritieke infrastructuren. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft zich gevestigd als een betrouwbare partner met innovaties op het gebied van markering, vergrendeling en risicobeheer. Het merk is aanwezig in meer dan 70 landen en investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling om hoogwaardige producten te kunnen leveren die voldoen aan de strengste regelgeving. Met meer dan 375 geregistreerde octrooien en oplossingen die worden gebruikt in de meest veeleisende sectoren, garandeert Brady veiligheid, traceerbaarheid en conformiteit in industriële en tertiaire omgevingen.
Kenmerken:
Deze markeertape is vervaardigd uit polyester met een transparant polyesteroverlaminaat en biedt een uitstekende duurzaamheid tegen slijtage en chemische stoffen. De permanente kleefstof op basis van rubber zorgt voor een optimale hechting op uiteenlopende oppervlakken zoals beton, tegels en metaal. Met een dikte van 0,20 mm is deze tape bestand tegen intensief verkeer, inclusief herhaaldelijke passages van heftrucks zonder vroegtijdige slijtage. De glanzende afwerking garandeert maximale zichtbaarheid en helpt het risico op ongevallen te verlagen, terwijl deze de oriëntatie van werknemers en bezoekers vergemakkelijkt.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: polyester met transparant polyesteroverlaminaat.
• Dikte: 0,20 mm.
• Kleefstof: permanent, op rubberbasis.
• Gebruikstemperatuur: -18 °C tot 60 °C.
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C.
• Type patroon: effen kleur.
• Vorm: continu.
Merkinformatie:
Brady Corporation is een wereldleider in identificatie- en persoonlijke beschermingsoplossingen voor industriële omgevingen en kritieke infrastructuren. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft zich gevestigd als een betrouwbare partner met innovaties op het gebied van markering, vergrendeling en risicobeheer. Het merk is aanwezig in meer dan 70 landen en investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling om hoogwaardige producten te kunnen leveren die voldoen aan de strengste regelgeving. Met meer dan 375 geregistreerde octrooien en oplossingen die worden gebruikt in de meest veeleisende sectoren, garandeert Brady veiligheid, traceerbaarheid en conformiteit in industriële en tertiaire omgevingen.
Sterke punten
- Optimale hechting: zorgt voor een stevige fixatie op diverse industriële oppervlakken.
- Uitzonderlijke weerstand: bestand tegen schuren, chemicaliën en temperatuurschommelingen.
- Eenvoudig aan te brengen: snelle plaatsing zonder complex gereedschap.
- Maximale zichtbaarheid: felle kleuren en glanzende afwerking voor effectieve bewegwijzering.
- Verhoogde duurzaamheid: ontworpen voor intensief gebruik zonder voortijdige slijtage.
- Uitzonderlijke weerstand: bestand tegen schuren, chemicaliën en temperatuurschommelingen.
- Eenvoudig aan te brengen: snelle plaatsing zonder complex gereedschap.
- Maximale zichtbaarheid: felle kleuren en glanzende afwerking voor effectieve bewegwijzering.
- Verhoogde duurzaamheid: ontworpen voor intensief gebruik zonder voortijdige slijtage.
Toepassingen
- Afbakening van verkeerszones en veiligheidspaden.
- Bewegwijzering van werkplekken en opslagruimtes.
- Identificatie van gebieden met een hoog risico.
- Markeren van nooduitgangen en veiligheidsuitrusting.
- Gebruik in magazijnen, fabrieken, logistieke centra en industriële sites.
- Bewegwijzering van werkplekken en opslagruimtes.
- Identificatie van gebieden met een hoog risico.
- Markeren van nooduitgangen en veiligheidsuitrusting.
- Gebruik in magazijnen, fabrieken, logistieke centra en industriële sites.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Lengte | 30,48 m |
| Breedte | 76,2 mm |
| Dikte | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,65 excl. BTW
/ rol
€ 109,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen






