TRANEMO AMK. OVERALL HI-VIS FR CANTEX 517488 GE/MAR MT C54
TRANEMO AMK. OVERALL HI-VIS FR CANTEX 517488 GE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:51748894054
Rubix:A0674904
EAN:7393286294304

Productdetails : TRANEMO AMK. OVERALL HI-VIS FR CANTEX 517488 GE/MAR MT C54
Inherent vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze hoge bescherming biedt tegen een elektrische vlamboog. Tegelijkertijd biedt de broek hoge bescherming tegen las- en slijpspatten. PFAS-vrij.
Cantex Weld aan de voorzijde voor extra bescherming tegen las- en slijpspatten. Cantex Stretch aan de achterzijde voor flexibiliteit, bewegingsvrijheid en comfort. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Rits voorkant. Borstzakken, één met klep. Verdekte knopen. Binnenzak. Taille verstelbaar in wijdte en voorzien van lussen. Steekzakken. Cargozak met klep, telefoonzak, pennen lus en verdekte sleutelring. Liniaalzak met klep en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken met klep. Contrast stiksels. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 54 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | cantex weld (885): 50% modacrílico / 36% algodão / 12% poliamida / 2% antiestático, 365 g/m²; cantex stretch (884): 48% modacrílico / 35% algodão / 12% polyamid / 3% fibra elástica / 2% antiestático, 365 g/m²; voering tera tx light (911): 45% modacrílico / 35% algodão / 18% poliamida / 2% antiestático, 160 g/m². |
| Vlamweerstand | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,36 excl. BTW
/ stuk
€ 547,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
54