TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH COMFORT 194940 GEEL/MAR MT C44
TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH COMFORT 194940 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:19494094044
Rubix:A0674679
EAN:7393286287412

Productdetails : TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH COMFORT 194940 GEEL/MAR MT C44
Geavanceerde tuinbroek met verhoogde zichtbaarheid, versterkte spijkerzakken en 4-weg stretch waar dit het meest gewenst is.
Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Ritssluiting voorzijde. Rechts borstzak met klep. Links borstzak met gereedschapszak. Verstelbare taille met lussen. Steekzakken. Met HTPA gevoerde spijkerzakken met lussen voor hangend gereedschap. 4-weg stretch in het kruisgedeelte, rond de knie en aan de achterzijde. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak met gereedschapszak. Knievakken in HTPA Dobby. Achterzakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 44 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,12 excl. BTW
/ stuk
€ 251,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
44