TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH HI-VIS 434144 GEEL/MAR MT C44
TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH HI-VIS 434144 OR/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43414494044
Rubix:A0674135
EAN:7393286288754

Productdetails : TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH HI-VIS 434144 GEEL/MAR MT C44
Geavanceerde Hi-Vis tuinbroek met fluorescerend stretch doek in combinatie met 4-weg stretch zones op de gewenste plaatsen. Spijkerzakken en knievakken in HTPA.
Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Ritssluiting voorzijde. Rechts borstzak met klep. Links borstzak met gereedschapszak. Verstelbare taille met lussen. Steekzakken. Met HTPA versterkte gereedschapszakken met lussen. 4-weg stretch in het kruisgedeelte. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak met gereedschapszak. Knievakken in HTPA met 4-weg stretch rond de knie. Achterzakken.
NORMERING:
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 44 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | kniezakken in htpa voor kniestukken |
| Gewicht | 260 g/m² |
| Materiaal | 74% polyester / 24% katoen / 2% elastische vezel (441), 245 g/m²; 65% polyester / 35% katoen (400), 245 g/m²; 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastische vezel (310), 250 g/m²; 100% polyamide htpa dobby (213), 260 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,08 excl. BTW
/ stuk
€ 237,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
44