TRANEMO BODYWARMER DAMES FR HI-VIS 516995 GEEL/MAR MT S
TRANEMO BODYWARMER DAMES FR HI-VIS 516995 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:51699594004
Rubix:A0366185
EAN:7393286258733

Productdetails : TRANEMO BODYWARMER DAMES FR HI-VIS 516995 GEEL/MAR MT S
Inherent vlamvertragende Hi-Vis dames softshell bodywarmer. Non-Metal, wind- en waterafstotend.
Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Twee portofoon lussen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en opening voor telefoonsnoer. Steekzakken met rits. Tunnelkoord aan onderzijde. Comfortabele heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
IEC 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 394,74 excl. BTW
/ stuk
€ 477,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen