TRANEMO CHINOBROEK STRETCH DAMES FR 635688 MARINE MT 38

TRANEMO CHINOBROEK STRETCHAMES FR 635688 MARINE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tranemo:6356-85-94-38
Rubix:A0137136
EAN:7393286261450
TRANEMO CHINOBROEK STRETCH DAMES FR 635688 MARINE MT 38

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat38
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TRANEMO CHINOBROEK STRETCH DAMES FR 635688 MARINE MT 38


Vlamvertragende dames chinobroek met stretch. Veel bewegingsvrijheid en hoog comfort bij zowel zittend als staand werk of een mix daarvan. Non-metal. Zakken voorzijde. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak, verdekte sleutelring en gereedschapslussen. Materiaal: 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% Normeringen: EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 klasse 2 A1+A2, EN 13034 Type PB (6), IEC 61482-2: APC 1, ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²,

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat38
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 153,94 excl. BTW
/ stuk
€ 186,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat