TRANEMO DAMES SHELL BROEK HI-VIS 430746 GEEL/MARINE MT S
TRANEMO DAMES SHELL BROEK HI-VIS 430746 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43074694004
Rubix:A0674105
EAN:7393286293123

Productdetails : TRANEMO DAMES SHELL BROEK HI-VIS 430746 GEEL/MARINE MT S
Duurzame Hi-Vis dames shell broek met getapete naden, mesh voering en afneembare bretels. Wind- en waterdicht conform EN 343. PFAS-vrij.
Afneembare bretels met fix-lock sluiting. Verstelbare tailleband. Steekzakken met klep. Cargozak met klep, sleutelring en lus voor ID-zak. Beenzak met klep. Achterzak met klep. Met HTPA versterkte knieën en onderaan de pijpen. Knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen en onderin verstelbaar. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 20471
EN 343
EN 342
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | binnenzakken voor kniestukken ('inside kneepad pockets'). |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | buitenlaag: t-tex ewr 100% polyester, pu-gelamineerd (205 g/m²). versterking: htpa dobby 100% polyamide (260 g/m²). voering: 100% polyester mesh (120 g/m²) en 100% polyester (70 g/m²). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,48 excl. BTW
/ stuk
€ 226,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen