TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR 502888 GE/MAR MT 36
TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR 502888 GE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50288894636
Rubix:A0674893
EAN:7393286294069

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR 502888 GE/MAR MT 36
Inherent vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de broek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. PFAS-vrij.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Hamer houder. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring voor ID-kaart houder. Liniaalzak met klep, mes houder en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Contrast stiksels.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 36 |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,54 excl. BTW
/ stuk
€ 300,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen