TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA 587081 GEEL/MAR MT 38
TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA 587081 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:58708194638
Rubix:A0674342
EAN:7393286296285

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA 587081 GEEL/MAR MT 38
Inherent vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 APC 2. Non-Metal.
Contrast stiksels. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.
NORMERING:
EN ISO 11612
IEC 61482-2
EN 1149-5
EN 13034
EN ISO 20471
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 38 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | tera tx (811): 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch; htfr dobby (804): 39% modacryl / 28% polyamide / 17% katoen / 15% aramide / 1% antistatisch; tera tx light (911): 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,50 excl. BTW
/ stuk
€ 390,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen