TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA 589381 GEEL/MAR MT 38
TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA 589381 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:58938194638
Rubix:A0674335
EAN:7393286292775

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA 589381 GEEL/MAR MT 38
Inherent vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 APC 2. Non-Metal.
Contrast stiksels. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.
NORMERING:
EN ISO 11612
IEC 61482-2
EN 1149-5
EN 13034
EN ISO 20471
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 38 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | tera tx (811): 45% modacryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistatisch; 260 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,36 excl. BTW
/ stuk
€ 339,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen