TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA 602781 GEEL/MAR MT 36
TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA 602781 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:60278194636
Rubix:A0674252
EAN:7393286298531

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA 602781 GEEL/MAR MT 36
Inherent vlamvertragende Hi-Vis damesbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Geschikt voor een werkomgeving met kans op chemische spatten. Metaalvrij.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak met klep. In hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
EN ISO 15797
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 36 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 811: tera tx - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 260 g/m² |
| Vlamweerstand | en 61482-2 apc 1 (elim: 8,1 cal/cm²; ebt: 8,7 cal/cm²) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,74 excl. BTW
/ stuk
€ 217,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen