TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 520284 OR/MAR MT 46
TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 520284 OR/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52028493646
Rubix:A0673800
EAN:7393286285586

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 520284 OR/MAR MT 46
Inherent vlamvertragende Hi-Vis damesbroek met een winddichte jersey voering. De broek heeft een hoge zichtbaarheid en is geschikt voor werkzaamheden in elektrische installaties waar het risico op elektrische vlambogen bestaat. Metaalvrij.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep, telefoonzak en sleutelring. Cargozak rechts met gereedschapszakken, pennenzak en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Contrast stiksels. De broek is voorzien van een voering, de broek valt kleiner uit.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
EN 342
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 46 |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,16 excl. BTW
/ stuk
€ 422,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen