TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 522484 OR/MAR MT 42
TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 522484 OR/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52248493642
Rubix:A0673816
EAN:7393286289102

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 522484 OR/MAR MT 42
Inherent vlamvertragende Hi-Vis damesbroek in een comfortabel doek met een hoge scheurweerstand en goede kleurvastheid. De werkbroek heeft een hoge zichtbaarheid en is geschikt voor werkzaamheden in elektrische installaties waar het risico op elektrische vlambogen bestaat. Metaalvrij.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep, telefoonzak en sleutelring. Cargozak rechts met gereedschapszakken, pennenzak en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Contrast stiksels. *Alleen van toepassing voor de maten die voldoen aan EN ISO 20471 klasse 2.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | htfr dobby: 39% modacryl / 28% polyamide / 17% katoen / 15% aramide / 1% antistatisch (295 g/m²) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,30 excl. BTW
/ stuk
€ 265,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen