TRANEMO DAMES WERKJACK HI-VIS FR 518388 GE/MAR MT M
TRANEMO DAMES WERKJACK HI-VIS FR 518388 GE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:51838894005
Rubix:A0674897
EAN:7393286294373

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKJACK HI-VIS FR 518388 GE/MAR MT M
Inherent vlamvertragende Hi-Vis damesjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze hoge bescherming biedt tegen een elektrische vlamboog. Tegelijkertijd biedt het jack hoge bescherming tegen las- en slijpspatten. PFAS-vrij.
Cantex Weld aan de voorzijde en mouwen voor extra bescherming tegen las- en slijpspatten. Cantex Stretch aan de achterzijde voor flexibiliteit, bewegingsvrijheid en comfort. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Verlengd rugpand. Twee portofoon lussen. Rechts borstzak met klep, gereedschapslussen en verdekte sleutelring. Links borstzak met klep en verticale borstzak met rits. Steekzakken met klep. Manchetten verstelbaar met drukknopen. Twee binnenzakken. Contrast stiksels. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | cantex weld (885): 50% modacrylic / 36% cotton / 12% polyamide / 2% antistatic; cantex stretch (884): 48% modacrylic / 35% cotton / 12% polyamide / 3% elastic fibre / 2% antistatic; tera tx light (911): 45% modacrylic / 35% cotton / 18% polyamide / 2% antistatic. |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend: en iso 11612 a1+a2 b1 c1 e3 f1; en 61482-2 apc 2 (elim 27,0 cal/cm², atpv 31,0 cal/cm²). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 474,72 excl. BTW
/ stuk
€ 574,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen