TRANEMO DAMES WERKJACK HI-VIS FR 589281 GEEL/MARINE MT XXL
TRANEMO DAMES WERKJACK HI-VIS FR 589281 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:58928194008
Rubix:A0675043
EAN:7393286292751

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKJACK HI-VIS FR 589281 GEEL/MARINE MT XXL
Inherent vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog EN 61482-2 APC 2.
Verdekte knoop- en ritssluiting voorzijde. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor extra bewegingsvrijheid. Lussen voor radio/gasmonitor. Verticale borstzakken met rits. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Verstelbare manchetten. Contrast stiksels. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN 13034
EN ISO 20471
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 401,62 excl. BTW
/ stuk
€ 485,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen