TRANEMO DAMESBROEK STRETCH COMFORT 112640 ZWART MT 36
TRANEMO DAMESBROEK STRETCH COMFORT 112640 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:11264007636
Rubix:A0674629
EAN:7393286287979

Productdetails : TRANEMO DAMESBROEK STRETCH COMFORT 112640 ZWART MT 36
Geavanceerde damesbroek met stretch met veel gereedschapszakken voor de ambachtsman die veel functionaliteit vraagt. De broek heeft met HTPA Dobby versterkte knievakken aan de buitenzijde en 4-weg stretch zones voor een perfecte pasvorm, optimaal comfort en bewegingsvrijheid.
Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring, telefoonzak met stretch zone. Rechts cargozak met diverse gereedschapszakken en liniaalzak. Knievakken in HTPA Dobby. 4-weg stretch rond de knie en aan de achterzijde. Achterzakken. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 36 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 260 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,52 excl. BTW
/ stuk
€ 137,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen