TRANEMO DAMESOVERHEMD FR MAGMA 567887 GEEL/MARINE MT S
TRANEMO DAMESOVERHEMD FR MAGMA 567887 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:56788794004
Rubix:A0674473
EAN:7393286294502

Productdetails : TRANEMO DAMESOVERHEMD FR MAGMA 567887 GEEL/MARINE MT S
Inherent vlamvertragend damesoverhemd in een comfortabel doek met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. Het doek heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. PFAS-vrij.
Verdekte dubbele drukknopenrij. Borstzakken met klep. Ventilatie openingen op de rug. Verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN ISO 11611
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | viscose |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | magma fr: 70% viscose / 20% wol / 10% polyamide (310 g/m²). pfas-free. |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend (non-metal). hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium; ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen.\n\nnormering: en iso 11612 a1+a2 b1 c1 d3 e3 f1; en 61482-2 apc 1 elim 6,0 cal/cm², atpv 7,4 cal/cm²; en iso 11611 cl.1 a1+a2. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,16 excl. BTW
/ stuk
€ 214,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen