TRANEMO OVERHEMD DAMES FR 567887 GEEL/MARINE MT L
TRANEMO DAMESOVERHEMD FR MAGMA 567887 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:56788794006
Rubix:A0600481

Productdetails : TRANEMO OVERHEMD DAMES FR 567887 GEEL/MARINE MT L
Inherent vlamvertragend damesoverhemd in een comfortabel doek met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. Het doek heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. PFAS-vrij.
Verdekte dubbele drukknopenrij. Borstzakken met klep. Ventilatie openingen op de rug. Verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN ISO 11611
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | rayon |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 875: magma s - 70% viscosa / 20% lana / 10% poliamida, 310 g/m² |
| Vlamweerstand | en iso 11612 a1+a2 b1 c1 d3 e3 f1; en 61482-2 apc 1 (elim 6,0 cal/cm²; atpv 7,4 cal/cm²); en iso 11611 klasse 1 (cl.1 a1+a2); loi 27,8%; criolita iso 9185 94 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,16 excl. BTW
/ stuk
€ 214,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen